7295_PSA-Kopfschutz_Header.jpg

Ochrona głowy – optymalne zabezpieczenie dzięki kaskom ochronnym

Chroń wrażliwą część głowy przed zagrożeniami

Głowa jest jednym z najbardziej wrażliwych części ludzkiego ciała. Różne mechaniczne czynniki zewnętrzne mogą uszkodzić nie tylko skórę i kości, ale przede wszystkim mózg wraz z jego funkcjami życiowymi. Aby chronić się przed tymi czynnikami, człowiek już setki lat temu odkrył nakrycie głowy. Specjalistyczne kaski ochronne, a tym samym znany nam dzisiaj przemysłowy kask ochronny, pojawiły się dopiero w epoce industrializacji. W dzisiejszym świecie pracy, kaski ochronne muszą zapewniać ochronę przed różnymi zagrożeniami. Zagrożenia te można podzielić na pięć kategorii:

mechaniczne: spadające przedmioty, obciążenia wahadłowe, uderzenia
chemiczne: rozbryzgi substancji chemicznych w stanie ciekłym
termiczne: stopione odpryski metalu, iskry, promieniowanie cieplne, gorące ciecze, niekorzystne warunki pogodowe
optyczne: promieniowanie UV
elektryczne: zakłócające łuki elektryczne

Ochrona przed tymi zagrożeniami jest bardzo ważna, ponieważ pozwala uniknąć wypadków w pracy.

Poszczególne rodzaje ochrony głowy i twarzy

Kaski ochronne

Dostępne są trzy rodzaje skorup dla hełmów ochronnych: prosty (1), prosty z rynną deszczową (2) oraz z opuszczoną osłoną karku i rynną deszczową (3). Przemysłowe hełmy ochronne wykonuje się z termoplastu lub duroplastu – materiały te różnią się pod względem właściwości i zastosowania w budownictwie, przemyśle, ciepłownictwie i branży elektrycznej. Dokładniejsze informacje można znaleźć między innymi na tabliczce znamionowej. Warianty specjalne w tej kategorii stanowią hełmy wspinaczkowe oraz ochronne hełmy dla leśników.
 
Poszczególne rodzaje skorup w skrócie:

7295_Schalenformen_weiss_1410px.jpg
7295-Materialarten-1410px.jpg
7295_PSA-Beschriftung_4_800px.jpg

1 Oznaczenie „CE”
2 4-cyfrowy numer identyfikacyjny zgłoszonej jednostki
3 Identyfikacja producenta
4 Rok i kwartał produkcji
5 Oznaczenie typu producenta
6 Zastosowana norma
7 Materiał wykorzystany do produkcji hełmu
8 Rozmiar lub przedział rozmiarów w cm
9 Inne oznaczenia zgodnie z normą DIN EN 397:
LD (odkształcenie boczne) zagrożenie naciskiem bocznym
MM (odpryski stopionego metalu) zagrożenie odpryskami stopionego metalu
440 V AC zagrożenie krótkotrwałym, niezamierzonym napięciem przemiennym do 440 V
+ 150°C zastosowanie w bardzo wysokich temperaturach
− 20 °C lub− 30 °C zastosowanie w bardzo niskich temperaturach

Przyłbice ochronne

7295_PSA-Visier_800px.jpg

Przyłbice ochronne są koniecznością wtedy, gdy podczas pracy mogą pojawić się przemieszczające się z dużą prędkością cząstki, odpryski metalu, chemikalia lub zakłócające łuki elektryczne. Składa się ona z przezroczystego wizjera ochronnego, który można zamocować na hełmie lub na nagłowiu.

Czapki ochronne

7295_PSA-Anstoßkappe_800px.jpg


Czapki ochronne z osłoną zderzeniową  przypominają swoim kształtem czapki „bejsbolówki”. Zapewniają one lekką ochronę głowy dzięki wkładce z tworzywa sztucznego, przykładowo przed stałymi częściami o ostrych krawędziach. Nie wolno ich stosować jako zamiennik dla przemysłowych kasków ochronnych.

Maski spawalnicze

7295_PSA-Schweissmaske_800px.jpg


Spawanie generuje między innymi bardzo wysokie temperatury, przed którymi pracownicy muszą się chronić. Maska spawalnicza chroni całą głowę i twarz przed promieniowaniem, ciepłem i iskrami. Wbudowany wizjer z filtrem spawalniczym zapewnia pracownikowi widoczność w miejscu pracy. Ultranowoczesne automatyczne maski spawalnicze posiadają po kilka stopni przyciemnienia, co umożliwia wykonywanie różnych prac spawalniczych. Pod maską można nosić czapki lub czepki z bawełny trudnopalnej.

Akcesoria


Poszczególne komponenty ochrony głowy i twarzy muszą być regularnie wymieniane – ze względu na higienę lub z powodu ich uszkodzenia. Inne komponenty są konieczne do uzupełnienia wyposażenia ochronnego. Do osprzętu zaliczają się przykładowo:

– napotniki, podpinki i osłony karku do kasków ochronnych
adapter służący do zamocowania wizjerów ochronnych
osłony przednie i filtry spawalnicze do masek spawalniczych
 
Macie pytania? Nasi eksperci służą pomocą:

Kontakt z naszymi doradcami ds. ochrony głowy

 

Kryteria doboru ochrony głowy i twarzy

7295_PSA-Sicherheit-Tragekomfort_800px.jpg

Bezpieczeństwo

W zależności od pracy i czynników otoczenia, można rozważyć różne produkty do ochrony głowy i twarzy. Najważniejszym kryterium doboru jest tutaj aspekt bezpieczeństwa. Kaski ochronne przeznaczone dla budownictwa muszą spełniać inne wymogi niż te przeznaczone dla przemysłu, ciepłownictwa lub branży elektrycznej.
W budownictwie, przy montażu, w warsztatach mechanicznych i branży produkcji artykułów spożywczych stosuje się hełmy z termoplastu. Termoplastem tym może być polietylen wysokiej gęstości (HD-PE) lub kopolimeryzat ABS (ABS).
Ochrona głowy stosowana w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, w stoczniach oraz u dostawców energetycznych i gazowych produkowana jest natomiast z duroplastu, przykładowo z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym lub z żywicy fenolowej z włóknem tekstylnym. Materiały te wykazują szczególną odporność na starzenie, zachowują swój kształt do temperatury +200°C i nie pękają nawet przy niskich temperaturach. Zapewniają one również ochronę przed płynnymi odpryskami metalu, odkształceniem bocznym i nie reagują z chemikaliami. Hełmy dla elektryków chronią ponadto przed zakłócającymi łukami elektrycznymi.

Komfort noszenia i okres użytkowania

Tak jak wszystkie elementy środków ochrony indywidualnej, tak również ochrona głowy i twarzy może stać się problemem dla pracownika, na przykład ze względu na dodatkowe obciążenie lub ograniczone pole widzenia. Dlatego też komfort noszenia odgrywa decydującą rolę w doborze właściwego produktu: Na przykład w przypadku przemysłowych hełmów ochronnych, paski nośne więźby (1) powinny być wykonane z pasków materiałowych i posiadać napotnik (2). Dlatego należy wybierać wyłącznie ochronę głowy z możliwością indywidualnego dopasowania (3). Przemysłowe hełmy ochronne dopasowuje się dokładnie do obwodu głowy użytkownika za pomocą regulacji precyzyjnej.

Maski spawalnicze

Podczas spawania i cięcia powstaje niebezpieczne promieniowanie świetlne, mogące powodować urazy oczu, takie jak oparzenia siatkówki lub uszkodzenia rogówki. Dlatego właśnie nieodzowne jest noszenie adekwatnych środków ochrony i dobranie odpowiedniego stopnia ochrony. Stopnie ochrony filtra spawalniczego zależą od wybranej metody spawania i wiążącego się z nią natężenia prądu. Przykładowo do spawania mikroplazmowego zaleca się do dziewięciu stopni przyciemniania (poziomy 4-12), dla spawania strumieniem plazmy natomiast pięć stopni przyciemniania (poziomy 9-13).

Niniejsza tabela przedstawia zalecane poziomy przyciemniania filtra spawalniczego do poszczególnych metod spawalniczych. Zależnie od warunków użytkowania, można wybrać kolejny wyższy lub kolejny niższy poziom:

7295-PSA-Stromstaerke.jpg

Kompleksowy asortyment produktów i doradztwo w zakresie ochrony głowy.

7243_Helme_Produktsortiment_1410px.jpg

Dobranie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników w Państwa zakładzie może okazać się bardzo złożoną sprawą. Indywidualne doradztwo zapewnią Państwu nasi specjaliści ds. środków ochrony indywidualnej: Doradzimy Państwu w profesjonalny sposób, poczynając od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich produktów i testy ich użytkowania, aż po szkolenie pracowników. Nasi eksperci posiadają fachową wiedzę w zakresie właściwości ochronnych poszczególnych produktów ŚOI, są również zaznajomieni z przepisami ustawowymi i orientują się na rynku środków ochrony indywidualnej.

FAQ dotyczące ochrony głowy

Pomoc

7295_Beratung_800px.jpg

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:


– indywidualne doradztwo
– analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.