Mobile Hydraulic Transmission Jack ″RHINO″ with 1.5 t max. tension force

Nr art.: YHU-S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria RHINO
Oznaczenie producenta Mobiler Hydraulischer Getriebeheber RHINO mit 1,5 t max. Zugkraft
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym 15 daN
Maks. wysokość podnoszenia 0,725 m
Min. wysokość konstrukcyjna 890 mm
Maks. wysokość konstrukcyjna 1 615 mm
Długość 1 105 mm
Szerokość 652 mm
Wysokość 890 mm
Obracanie o 360 stopni
Rodzaj produktu Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy
Właściwości obrotowy; Mobilne
Materiał obudowy stal
Maks. nośność 1 500 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YHU-S
EAN / GTIN 4021176060113
Numer producenta YHU-S
Numer L L80010 105683
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The hydraulic transmission jack RHINO is used for work on car and truck transmissions, clutches, and differentials. The two-axis swivel base plate with adjustable mounts and chains serves to align the pickups and tool universal mount up to 1.5 tons.
  • The lever actuation is swiveling 360° and removable, allowing for ergonomic operation from the work area.
  • The overload protection and the lowering mechanism for controlled load lowering reduce the risk of injuries or damages.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 652 mm
  • Total width [inch]: 25 11/16
  • Total depth [mm]: 1105 mm
  • Total depth [inch]: 43 1/2
  • Total height [mm]: 890 mm
  • Total height [inch]: 35 1/32
  • Max. tensile force [kN]: 15 kN
  • Max. tractive force [t]: 1,5 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 1.65
  • Spare parts available: Yes
  • Total length [mm]: 1105 mm
  • Total length [inch]: 43 1/2
  • Stroke [mm: 725
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Load capacity [kg].1: 1.500 kg

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript