Elevador de engranajes hidráulico móvil ″RHINO″ con 1,5 t máx. fuerza de tracción

Número de artículo: YHU-S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie RHINO
Denominación del fabricante Mobiler Hydraulischer Getriebeheber RHINO mit 1,5 t max. Zugkraft
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Fuerza de elevación con carga nominal 15 daN
Altura de elevación máx. 0,725 m
Altura de construcción mín. 890 mm
Altura de construcción máx. 1.615 mm
Longitud 1.105 mm
Anchura 652 mm
Altura 890 mm
Giratoriedad en 360 grados
Tipo de producto Elevador de carro / elevador mecánico
Características giratorio; Móvil
Material carcasa acero
Capacidad de carga máx. 1.500 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo YHU-S
EAN / GTIN 4021176060113
Número del fabricante YHU-S
Número L L80010 105683
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El elevador de transmisión hidráulico RHINO se utiliza para trabajos en transmisiones, embragues y diferenciales de automóviles y camiones. La placa base orientable de dos ejes con soportes y cadenas ajustables sirve para alinear las tomas y la toma universal de herramientas de hasta 1,5 t.
  • La activación mediante palanca es giratoria 360° y extraíble, lo que permite un manejo ergonómico desde el área de trabajo.
  • La protección contra sobrecarga y el accionamiento de descenso para una bajada controlada de carga reducen el riesgo de lesiones o daños.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 652 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 25 11/16
  • Profundidad total [mm]: 1105 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 43 1/2
  • Altura total [mm]: 890 mm
  • Altura total [pulgadas]: 35 1/32
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 15 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 1,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 1.65
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Longitud total [mm]: 1105 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 43 1/2
  • Cubo [mm]: 725
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacidad de carga [kg]: 1.500 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra