Mobilní hydraulický zvedák s převodovkou ″RHINO″ s max. tažnou silou 1,5 t

Artiklové číslo: YHU-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada RHINO
Označení výrobce Mobiler Hydraulischer Getriebeheber RHINO mit 1,5 t max. Zugkraft
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 15 daN
Výška zdvihu max. 0,725 m
Konstrukční výška min. 890 mm
Konstrukční výška max. 1 615 mm
Délka 1 105 mm
Šířka 652 mm
Výška 890 mm
Otočka o 360 stupeň
Druh produktu Zvedák / strojní zvedák
Vlastnosti Otočné; Pojízdné
Materiál pouzdra ocel
Nosnost max. 1 500 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YHU-S
EAN / GTIN 4021176060113
Číslo výrobce YHU-S
L-číslo L80010 105683
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický zvedák převodovek RHINO se používá pro práci s převodovkami, spojkami a diferenciály osobních a nákladních automobilů. Dvouosá otočná základová deska s nastavitelnými držáky a řetězy slouží k vyrovnání upevnění a univerzální držák nářadí do 1,5 tuny.
  • Ovládací páka je otočná o 360° a je odnímatelná, což umožňuje ergonomické ovládání z pracovního prostoru.
  • Ochrana proti přetížení a spouštěcí mechanismus pro řízené spouštění břemene snižují riziko zranění nebo poškození.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 652 mm
  • Celková šířka [palce]: 25 11/16
  • Celková hloubka [mm]: 1 105 mm
  • Celková hloubka [palec]: 43 1/2
  • Celková výška [mm]: 890 mm
  • Celková výška [palec]: 35 1/32
  • Obor: NFZ
  • max. Tahová síla [kN]: 15 kN
  • max. Tahová síla [t]: 1,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 1,65
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • celková délka [mm]: 1 105 mm
  • Celková délka [palec]: 43 1/2
  • Zdvih [mm]: 725
  • Nosnost [kg]: 1 500kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku