{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | RHINO | |
| Référence fabricant | Mobiler Hydraulischer Getriebeheber RHINO mit 1,5 t max. Zugkraft | |
| Emballage | En vrac | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Force de levage à charge nominale | 15 daN | |
| Hauteur de levage max. | 0,725 m | |
| Hauteur min. | 890 mm | |
| Hauteur max. | 1 615 mm | |
| Longueur | 1 105 mm | |
| Largeur | 652 mm | |
| Hauteur | 890 mm | |
| Pivotant | 360 degré | |
| Type de produit | cric pour voitures/Cric pour machines | |
| Caractéristiques | pivotant; a roulettes | |
| Matériau boîtier | acier | |
| Charge admissible max. | 1 500 kg |
| Référence article | YHU-S | |
| EAN / GTIN | 4021176060113 | |
| Réf. fabricant | YHU-S | |
| Article hors catalogue | L80010 105683 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |