• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobiler Hydraulischer Getriebeheber ″RHINO″ mit 1,5 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: YHU-S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie RHINO
Herstellerbezeichnung Mobiler Hydraulischer Getriebeheber RHINO mit 1,5 t max. Zugkraft
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Hubkraft bei Nennlast 15 daN
Hubhöhe max. 0,725 m
Bauhöhe min. 890 mm
Bauhöhe max. 1 615 mm
Länge 1 105 mm
Breite 652 mm
Höhe 890 mm
Drehbar um 360 Grad
Produktart Wagenheber/ Maschinenheber
Eigenschaften drehbar; fahrbar
Material Gehäuse Stahl
Tragfähigkeit max. 1 500 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YHU-S
EAN / GTIN 4021176060113
Herstellernummer YHU-S
L-Nummer L80010 105683
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der hydraulische Getriebeheber RHINO wird für Arbeiten an PKW- und LKW-Getrieben, Kupplungen und Differentialen genutzt. Die zweiachsig schwenkbare Grundplatte mit einstellbaren Halterungen und Ketten dient der Ausrichtung der Aufnahmen und Werkzeug-Universalaufnahme bis zu 1,5 t.
  • Die Hebelbetätigung ist um 360° Grad schwenkbar, sowie abnehmbar, und ermöglicht die ergnomische Bedienbarkeit aus dem Arbeitsbereich heraus
  • Die Überlastungssicherung und die Senkbetätigung zur dosierten Lastabsenkung verringern das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 652 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 25 11/16
  • Gesamttiefe [mm]: 1.105 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 43 1/2
  • Gesamthöhe [mm]: 890 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 35 1/32
  • Branche: NFZ
  • max. Zugkraft [kN]: 15 kN
  • max. Zugkraft [t]: 1,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 1.65
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gesamtlänge [mm]: 1.105 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 43 1/2
  • Hub [mm]: 725
  • Tragfähigkeit [kg]: 1.500 kg

Downloads & Dokumente