{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | RHINO | |
| Denumirea producătorului | Mobiler Hydraulischer Getriebeheber RHINO mit 1,5 t max. Zugkraft | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Forţa de ridicare la sarcină nominală | 15 daN | |
| Înălțime de ridicare max. | 0,725 m | |
| Înălțime min. | 890 mm | |
| Înălțime max. | 1.615 mm | |
| Lungime | 1.105 mm | |
| Lăţime | 652 mm | |
| Înălţime | 890 mm | |
| Rotire în jur | 360 grad | |
| Tip produs | Cric de vehicul/ ridicător de maşini | |
| Caracteristici | rotativ; Mobil | |
| Materialul carcasei | oțel | |
| Capacitate portantă max. | 1.500 kg |
| Cod articol | YHU-S | |
| EAN / GTIN | 4021176060113 | |
| Număr producător | YHU-S | |
| L-Număr | L80010 105683 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |