KUB-PL.BK.32.R.09-25 CABEZA DE BROCA

Número de artículo: V46 23200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie KUB Centron®
Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 32 mm
Longitud total L 37,9 mm
Longitud útil L1 28,5 mm
Longitud de alcance A 35,5 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación KGC02500715
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 32 mm
Longitud de ranura de viruta 35,5 mm
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo, 1.er escalón 178 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO0904083N
Designación plaquita de corte SOEX090408
Longitud funcional 35,5 mm
Peso 72 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Tamaño de plaquita 09

Identificación y clasificación

Número de artículo V46 23200
EAN / GTIN 4047109227057
Número del fabricante 1086132000
Número L 236651 32
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.32.R.09-25 CABEZA DE BROCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 861 32000