{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | KUB Centron® | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 31 mm | |
| Longueur totale L | 37,9 mm | |
| Longueur utile L1 | 28,15 mm | |
| Longueur de col A | 35,15 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | KGC02500715 | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 31 mm | |
| Longueur des goujures | 35,15 mm | |
| Angle d’hélice | 0 degrés | |
| Angle, 1er étage | 178 degrés | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO0904083N | |
| Désignation de la plaquette | SOEX090408 | |
| Longueur fonctionnelle | 35,15 mm | |
| Poids | 70 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Taille de plaquette | 09 |
| Référence article | V46 23100 | |
| EAN / GTIN | 4047109227040 | |
| Réf. fabricant | 1086131000 | |
| Article hors catalogue | 236651 31 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |