{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB TRIGON | |
| Oznaczenie producenta | KUB TRIGON; KUB-T.3D.180.R.03-K20 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 18 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 3 | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | K20 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TRIGON | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | V43 71802 | |
| EAN / GTIN | 4047109099982 | |
| Numer producenta | 1089318011 | |
| Numer L | L20010 2245 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |