INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.2D.690.R.12-ABS80 KUB TRIGON -

Nr art.: V14 36900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB TRIGON
Oznaczenie producenta KUB-T.2D.690.R.12-ABS80
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 80 mm
Min. średnica skrawania 69 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V14 36900
EAN / GTIN 4047109048461
Numer producenta 1089269098
Numer L L20010 3411
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.2D.690.R.12-ABS80 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 892 69098

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB TRIGON" Zobacz wszystkie