{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | KUB TRIGON | |
| Oznaczenie producenta | KUB-T.2D.490.R.08-ABS63 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Min. średnica skrawania | 49 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | V13 34900 | |
| EAN / GTIN | 4047109048140 | |
| Numer producenta | 1089249096 | |
| Numer L | L20050 55 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |