Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB-T.3D.180.R.03-K20 KUB TRIGON -

Artiklové číslo: V43 71802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB TRIGON
Označení výrobce KUB TRIGON; KUB-T.3D.180.R.03-K20
Průměr břitu, min. 18 mm
Počet břitů, celkem 3
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Kódování oddělovacího místa řezné desky K20
Označení řezné destičky TRIGON
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V43 71802
EAN / GTIN 4047109099982
Číslo výrobce 1089318011
L-číslo L20010 2245
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-T.3D.180.R.03-K20 KUB TRIGON - VLOŽENÍ VRTÁKU

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 893 18011

Ze stejné série "KUB TRIGON" Zobrazit všechny