INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.2D.720.R.12-ABS80 KUB TRIGON -

Nr art.: V14 37200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB TRIGON
Oznaczenie producenta KUB TRIGON; KUB-T.2D.720.R.12-ABS80
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka 80 mm
Min. średnica skrawania 12 mm
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V14 37200
EAN / GTIN 4047109048492
Numer producenta 1089272098
Numer L L20050 73
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.2D.720.R.12-ABS80 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 892 72098

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB TRIGON" Zobacz wszystkie