Burghiu cu inserție indexabilă KUB-T.3D.180.R.03-K20 KUB TRIGON -

Cod articol.: V43 71802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB TRIGON
Denumirea producătorului KUB TRIGON; KUB-T.3D.180.R.03-K20
Diametru de tăiere, min. 18 mm
Număr de muchii de tăiere, total 3
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere K20
Denumire Inserție de tăiere TRIGON
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V43 71802
EAN / GTIN 4047109099982
Număr producător 1089318011
L-Număr L20010 2245
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB-T.3D.180.R.03-K20 KUB TRIGON - BURGHIU DE INSERȚIE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 893 18011