INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.2D.480.R.08-ABS63 KUB TRIGON -

Nr art.: V13 34800
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
Seria KUB TRIGON
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 48 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta KUB-T.2D.480.R.08-ABS63
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Rodzaj rowka wiórowego 1
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V13 34800
EAN / GTIN 4047109048133
Numer producenta 1089248096
Numer L L20050 78
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.2D.480.R.08-ABS63 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 892 48096

Z tej samej serii "KUB TRIGON" Zobacz wszystkie