INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.4D.180.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Nr art.: V30 91801
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
Seria KUB TRIGON
Całkowita liczba ostrzy 3
Min. średnica skrawania Dc 18 mm
Średnica trzonka DS 50 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB TRIGON; KUB-T.4D.180.R.03-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V30 91801
EAN / GTIN 4047109101494
Numer producenta 1089418095
Numer L L20010 2218
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.4D.180.R.03-ABS50 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 894 18095

Z tej samej serii "KUB TRIGON" Zobacz wszystkie