Burghiu cu inserție indexabilă KUB-T.4D.180.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Cod articol.: V30 91801
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB TRIGON
Denumirea producătorului KUB TRIGON; KUB-T.4D.180.R.03-ABS50
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii DS 50 mm
Diametru de tăiere, min. Dc 18 mm
Număr de muchii de tăiere, total 3
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V30 91801
EAN / GTIN 4047109101494
Număr producător 1089418095
L-Număr L20010 2218
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB-T.4D.180.R.03-ABS50 KUB TRIGON - BURGHIU DE INSERȚIE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 894 18095