{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB TRIGON | |
| Producentbetegnelse | KUB TRIGON; KUB-T.4D.180.R.03-ABS50 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Skaftdiameter | 50 mm | |
| Skærediameter, min. | 18 mm | |
| Antal skær, i alt | 3 | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | V30 91801 | |
| EAN/GTIN | 4047109101494 | |
| Producentnummer | 1089418095 | |
| L-nummer | L20010 2218 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |