Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB-T.2D.150.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Artiklové číslo: V30 31503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada KUB Trigon
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 15 mm
Celková délka L 96 mm
Užitná délka L1 30 mm
Nepodepřená délka A 65 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Délka stopky LS 31 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB-T.2D.150.R.03-ABS50; WOEX 030204
Průměr těla D2 15 mm
Průměr nákružku D1 50 mm
Délka upínací drážky 35 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,5 mm
Možnost nastavení nastavení není možné
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 2 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO0302043N
Označení řezné destičky WOEX 030204
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V30 31503
EAN / GTIN 4047109101906
Číslo výrobce 1089215095
L-číslo L20010 2373
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-T.2D.150.R.03-ABS50 KUB TRIGON - VLOŽENÍ VRTÁKU

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 892 15095