{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | KUB Trigon | |
| Denominazione originale prodotto | KUB-T.2D.150.R.03-ABS50; WOEX 030204 | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Attacco conico modulare con sistema di scorrimento a sfera | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 50 | |
| Lunghezza codolo LS | 31 mm | |
| Diametro tagliente, min. Dc | 15 mm | |
| Diametro corpo D2 | 15 mm | |
| Diametro della cintura D1 | 50 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 35 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0,5 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Regolabilità | regolazione non possibile | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Spessore inserto T | 2 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WO0302043N | |
| Designazione inserto | WOEX 030204 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 65 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 96 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio |
| Codice articolo | V30 31503 | |
| EAN / GTIN | 4047109101906 | |
| Codice del produttore | 1089215095 | |
| Numero-L | L20010 2373 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |