INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.155.R.05-K20 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 61550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB-Q.3D.155.R.05-K20
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 155 mm
Min. średnica skrawania 15,5 mm
Średnica korpusu 30 mm
Całkowita liczba ostrzy 3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 155 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 61550
EAN / GTIN 4047109026438
Numer producenta 1088015511
Numer L 235502 15,5
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.155.R.05-K20 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 880 15511

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie