{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | KUB QUATRON | |
| Oznaka proizvajalca | KUB-Q.3D.155.R.05-K20 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Premer držala | 20 mm | |
| Dolžina držala | 155 mm | |
| Premer rezila, min. | 15,5 mm | |
| Premer telesa | 30 mm | |
| Število rezil, skupaj | 3 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Skupna dolžina | 155 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke |
| Številka izdelka | U11 61550 | |
| EAN/GTIN | 4047109026438 | |
| Številka proizvajalca | 1088015511 | |
| L-število | 235502 15,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |