Ręczny stojak pomiarowy TVL-XLS, zakres pomiarowy 500 N

Nr art.: TVL-XLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Obsługa ręcznie
Rodzaj produktu Stojak pomiarowy
Długość całkowita 151 mm
Szerokość łącznie 234 mm
Wysokość całkowita 465 mm
Masa 9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Numer producenta TVL-XLS
Numer L L40250 3484
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Możliwość obsługi w płaszczyźnie pionowej i poziomej
  • Precyzyjny wynik pomiaru
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pomiarów powtórnych
  • Duża płyta podstawowa zapewniająca dużą elastyczność montażu
  • Pasuje do wszystkich dynamometrów marki SAUTER o zakresie pomiaru do 1000 N (nie wchodzi w zakres dostawy)
  • Cyfrowa jednostka pomiaru długości SAUTER LA (bez interfejsu) w wyposażeniu standardowym

Cecha szcz.:

  • Rozszerzona przestrzeń robocza z TVL-XL: +340 mm
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 151 × 234 × 465 mm
  • Płyta podstawowa z otworem gwintowanym M6
  • Maksymalny skok: 230 mm
  • Waga netto ok. 9 kg
  • Skok wrzeciona (skok na jeden obrót): 3 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka

Dostępność