Banco de pruebas manual TVL-XLS, Campo de medición 500 N

Número de artículo: TVL-XLS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máx. 1.000 mm
Manejo manual
Tipo de producto Banco de pruebas
Longitud total 151 mm
Anchura total 234 mm
Altura total 465 mm
Peso 9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Número del fabricante TVL-XLS
Número L L40250 3484
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Se puede manejar en vertical y en horizontal
  • Un resultado de medición exacto
  • Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
  • Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
  • Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza de SAUTER hasta 1000 N (no está incluido en el suministro)
  • Sistema lineal de medida digital SAUTER LA (sin interfaz) de serie
  • Medidor de longitud digital SAUTER LA (sin interfaz) de serie

Característica:

Ampliación de l’área de trabajo con TVL-XL: +340 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 151×234×465 mm
  • Elevación de un giro (elevación del husillo): 3 mm
  • Peso neto aprox. 9 kg
  • Placa base con taladro de rosca M6
  • Recorrido de desplazamiento máximo: 230 mm
  • Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Iniciar sesión

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Iniciar sesión

    Su persona de contacto

    Ajustar comisión

    Su tarjeta de cliente

    Presente el código QR al hacer el pago.
    Recuperado el 

    Cesta de la compra

    Finalizar compra

    Disponibilidad