{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| merilno območje maks. | 1.000 mm | |
| upravljanje | ročna | |
| vrsta izdelka | Naprava za preizkušanje | |
| Celotna dolžina | 151 mm | |
| Skupna širina | 234 mm | |
| Celotna višina | 465 mm | |
| Masa | 9 kg |
| Številka izdelka | TVL-XLS | |
| EAN/GTIN | 4045761344785 | |
| Številka proizvajalca | TVL-XLS | |
| L-število | L40250 3484 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |