Manueller Prüfstand TVL-XLS, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVL-XLS
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
Technische Daten

Messbereich max. 1.000 mm
Bedienung manuell
Produktart Prüfstand
Länge gesamt 151 mm
Breite gesamt 234 mm
Höhe gesamt 465 mm
Gewicht 9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Herstellernummer TVL-XLS
L-Nummer L40250 3484
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vertikal und horizontal bedienbar
  • Präzises Messergebnis
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 1000 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Digitale Längenmesseinheit SAUTER LA (ohne Schnittstelle) serienmäßig

Merkmal:

  • Erweiterter Arbeitsraum mit TVL-XL: +340 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 151×234×465 mm
  • Grundplatte mit Gewindebohrung M6
  • Maximaler Verfahrweg: 230 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg
  • Spindelhub (Hub einer Drehung): 3 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript