• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Handmatige testbank TVL-XLS, Meetbereik 500 N

Artikelnummer: TVL-XLS
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Producttype Krachtmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TVL-XLS
EAN/GTIN 4045761344785
Nummer fabrikant TVL-XLS
L-nummer L40250 3484
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Verticaal en horizontaal te bedienen
Nauwkeurig meetresultaat
Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
Geschikt voor alle SAUTER krachtmeters tot 1000 N (niet bij de levering inbegrepen)
Digitale lengtemeeteenheid SAUTER LA (zonder interface) standaard
Digitale lengtemeeteenheid SAUTER LA (zonder interface) als standaarduitrusting

Kenmerk:

Maximale verplaatsingsweg: 230 mm
Slag van één omwenteling (spindelslag): 3 mm
Bodemplaat met schroefdraadboring M6
Uitgebreide werkruimte met TVL-XL: +340 mm
Totale afmetingen B×D×H 151×234×465 mm
Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?