{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare max. | 1.000 mm | |
| Operarea | Manual | |
| Tip produs | Banc de probă | |
| Lungimea totală | 151 mm | |
| Lăţime totală | 234 mm | |
| Înălţimea totală | 465 mm | |
| Greutate | 9 kg |
| Cod articol | TVL-XLS | |
| EAN / GTIN | 4045761344785 | |
| Număr producător | TVL-XLS | |
| L-Număr | L40250 3484 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |