Carbide Turning Insert - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Nr art.: TLM40215
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TLM40215
EAN / GTIN 4960664923328
Numer producenta TLM40215
Numer L L22270 2851
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Turning Insert CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.05 mm
S (GTC - Insert thickness): 2.38 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
Corner radius (RE): 5
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length): 6.448 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 602
Description: CCGT
TC (GTC - Tolerance class insert): G
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC - Insert hand): N
Grade: PR1725
Chip breaker: SKS