Drejeindsats til hårdmetal - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Art.-nr.: TLM40215
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLM40215
EAN/GTIN 4960664923328
Producentnummer TLM40215
L-nummer L22270 2851
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.05 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 2.38 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
Hjørneradius (RE): 5
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.35 mm
L (GTC - skærekantlængde): 6.448 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 602
Beskrivelse: CCGT
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO PLUS
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: PR1725
Spånafbryder: SKS