Inserto per tornitura in carburo - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Codice art.: TLM40215
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TLM40215
EAN / GTIN 4960664923328
Codice del produttore TLM40215
Numero-L L22270 2851
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.05 mm
S (GTC - spessore inserto): 2.38 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
Raggio angolo (RIENTRO): 5
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.35 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 6.448 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 80 Degree
Dimensione: 602
Descrizione: CCGT
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO PLUS
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PR1725
Demolitore di trucioli: SKS