Inserto de torneado de carburo - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Número de artículo: TLM40215
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TLM40215
EAN / GTIN 4960664923328
Número del fabricante TLM40215
Número L L22270 2851
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.05 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 2.38 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
Radio de esquina (RE): 5
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.35 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 6.448 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 602
Descripción: CCGT
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO PLUS
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PR1725
Interruptor de chips: SKS