Plăcuţă de strunjire din carbură - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Cod articol.: TLM40215
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TLM40215
EAN / GTIN 4960664923328
Număr producător TLM40215
L-Număr L22270 2851
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire din carbură - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.05 mm
S (GTC - grosimea inserției): 2.38 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
Rază colț (RE): 5
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 6.448 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 602
Descriere: CCGT
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO PLUS
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Grad: PR1725
Sfărâmător de aşchii: SKS