• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Artikel-Nr.: TLM40215
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TLM40215
EAN / GTIN 4960664923328
Herstellernummer TLM40215
L-Nummer L22270 2851
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.05 mm
S (GTC - Plattendicke): 2.38 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
Eckenradius (Wiedereinstieg): 5
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.35 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 6.448 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 602
Beschreibung: CCGT
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PR1725
Spanbrecher: SKS