Karbidová soustružnická destička - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Artiklové číslo: TLM40215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TLM40215
EAN / GTIN 4960664923328
Číslo výrobce TLM40215
L-číslo L22270 2851
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - CCGT0602005MFP-SKS PR1725

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.05 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
Poloměr rohu (RE): 5
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 6.448 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 602
Popis: CCGT
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO PLUS
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: PR1725
Třískový jistič: SKS