Cermet Turning Insert - DCMT11T302PP PV720

Nr art.: TLD03559
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLD03559
EAN / GTIN 4960664724239
Numer producenta TLD03559
Numer L L22180 99
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert DCMT11T302PP PV720

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.2 mm
Corner radius (RE): 2
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
S (GTC - Insert thickness): 3.97 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 7 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 9.525 mm
L (GTC - Cutting edge length): 11.628 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 55 Degree
Size: 11T3
Description: DCMT
TC (GTC - Tolerance class insert): M
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO Cermet
HAND (GTC - Insert hand): N
Chip breaker: PP
Grade: PV720