Inserto de torneado cermet - DCMT11T302PP PV720

Número de artículo: TLD03559
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TLD03559
EAN / GTIN 4960664724239
Número del fabricante TLD03559
Número L L22180 99
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado cermet - DCMT11T302PP PV720

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
Radio de esquina (RE): 2
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.97 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 11.628 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 55 Degree
Tamaño: 11T3
Descripción: DCMT
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO Cermet
MANO (GTC - Insertar mano): N
Interruptor de chips: PP
Categoría: PV720