Inserto per tornitura Cermet - DCMT11T302PP PV720

Codice art.: TLD03559
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TLD03559
EAN / GTIN 4960664724239
Codice del produttore TLD03559
Numero-L L22180 99
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura Cermet - DCMT11T302PP PV720

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.2 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 2
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 3.97 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.525 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 11.628 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 55 Degree
Dimensione: 11T3
Descrizione: DCMT
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO Cermet
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Demolitore di trucioli: PP
Grado: PV720