Cermet struženje Vstavi - DCMT11T302PP PV720

Št. art.: TLD03559
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TLD03559
EAN/GTIN 4960664724239
Številka proizvajalca TLD03559
L-število L22180 99
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet struženje Vstavi - DCMT11T302PP PV720

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.2 mm
Kotni polmer (RE): 2
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 3.97 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 7 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.525 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 11.628 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 55 Degree
Velikost: 11T3
Opis: DCMT
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT NANO Cermet
HAND (GTC – vstavite roko): N
Lomilca odrezkov: PP
Razred: PV720