Soustružnická vložka cermetu - DCMT11T302PP PV720

Artiklové číslo: TLD03559
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLD03559
EAN / GTIN 4960664724239
Číslo výrobce TLD03559
L-číslo L22180 99
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermetu - DCMT11T302PP PV720

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.2 mm
Poloměr rohu (RE): 2
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 3.97 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 11.628 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 55 Degree
Velikost: 11T3
Popis: DCMT
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO Cermet
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Třískový jistič: PP
Stupeň: PV720