Plăcuţă de strunjire Cermet - DCMT11T302PP PV720

Cod articol.: TLD03559
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TLD03559
EAN / GTIN 4960664724239
Număr producător TLD03559
L-Număr L22180 99
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - DCMT11T302PP PV720

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
Rază colț (RE): 2
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.525 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 11.628 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 55 Degree
Referinţă: 11T3
Descriere: DCMT
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO Cermet
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Sfărâmător de aşchii: PP
Grad: PV720