• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Cermet drejeindsats - DCMT11T302PP PV720

Art.-nr.: TLD03559
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLD03559
EAN/GTIN 4960664724239
Producentnummer TLD03559
L-nummer L22180 99
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet drejeindsats - DCMT11T302PP PV720

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.2 mm
Hjørneradius (RE): 2
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - skærekantlængde): 11.628 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 55 Degree
Størrelse: 11T3
Beskrivelse: DCMT
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO Cermet
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Spånafbryder: PP
Lønklasse: PV720