Carbide Milling Insert - LOMU040410ER-GM PR1525

Nr art.: TLB40152
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLB40152
EAN / GTIN 4960664983131
Numer producenta TLB40152
Numer L L22140 551
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Milling Insert LOMU040410ER-GM PR1525

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 1 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
D1 (GTC - Fixing hole diameter): 4.1 mm
S (GTC - Insert thickness): 4.4 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 9.1 mm
W1 (GTC - Insert width): 9.1 mm
Corner radius/chamfer: 10
L (GTC - Cutting edge length): 14.438 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 75 Degree
Size: 404
Chip breaker: GM
Description: LOMU
TC (GTC - Tolerance class insert): M
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Grade: PR1525
HAND (GTC - Insert hand): R
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): S