Karbidová frézovací destička - LOMU040410ER-GM PR1525

Artiklové číslo: TLB40152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLB40152
EAN / GTIN 4960664983131
Číslo výrobce TLB40152
L-číslo L22140 551
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - LOMU040410ER-GM PR1525

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 1 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 4.1 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.4 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.1 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 9.1 mm
Poloměr rohu/zkosení: 10
L (GTC - Délka řezné hrany): 14.438 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 75 Degree
Velikost: 404
Třískový jistič: GM
Popis: LOMU
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Stupeň: PR1525
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S