Inserto de fresado de carburo - LOMU040410ER-GM PR1525

Número de artículo: TLB40152
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo TLB40152
EAN / GTIN 4960664983131
Número del fabricante TLB40152
Número L L22140 551
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - LOMU040410ER-GM PR1525

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 1 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 4.1 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4.4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.1 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 9.1 mm
Radio de esquina/chaflán: 10
L (GTC - Longitud del borde de corte): 14.438 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 75 Degree
Tamaño: 404
Interruptor de chips: GM
Descripción: LOMU
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO
Categoría: PR1525
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S