Inserto di fresatura in carburo - LOMU040410ER-GM PR1525

Codice art.: TLB40152
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TLB40152
EAN / GTIN 4960664983131
Codice del produttore TLB40152
Numero-L L22140 551
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura in carburo - LOMU040410ER-GM PR1525

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 1 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 4.1 mm
S (GTC - spessore inserto): 4.4 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.1 mm
W1 (GTC - larghezza inserto): 9.1 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 10
L (GTC - lunghezza tagliente): 14.438 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 75 Degree
Dimensione: 404
Demolitore di trucioli: GM
Descrizione: LOMU
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
Grado: PR1525
MANO (GTC - Inserisci mano): R
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S