Plăcuţă de frezare din carbură - LOMU040410ER-GM PR1525

Cod articol.: TLB40152
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol TLB40152
EAN / GTIN 4960664983131
Număr producător TLB40152
L-Număr L22140 551
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - LOMU040410ER-GM PR1525

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 1 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
D1 (GTC - diametrul găurii de fixare): 4.1 mm
S (GTC - grosimea inserției): 4.4 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.1 mm
W1 (GTC - Inserare lățime): 9.1 mm
Rază de colț/șanfrenă: 10
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 14.438 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 75 Degree
Referinţă: 404
Sfărâmător de aşchii: GM
Descriere: LOMU
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
Grad: PR1525
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S