Karbidni rezkalni vložek - LOMU040410ER-GM PR1525

Št. art.: TLB40152
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TLB40152
EAN/GTIN 4960664983131
Številka proizvajalca TLB40152
L-število L22140 551
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - LOMU040410ER-GM PR1525

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 1 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 4.1 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 4.4 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.1 mm
W1 (GTC – širina ploščice): 9.1 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 10
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 14.438 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 75 Degree
Velikost: 404
Lomilca odrezkov: GM
Opis: LOMU
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT NANO
Razred: PR1525
HAND (GTC – vstavite roko): R
TCE (GTC – koda prerezanega roba): S