Plaquette de fraisage en carbure - LOMU040410ER-GM PR1525

Réf.: TLB40152
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TLB40152
EAN / GTIN 4960664983131
Réf. fabricant TLB40152
Article hors catalogue L22140 551
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - LOMU040410ER-GM PR1525

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin): 1 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
D1 (GTC - diamètre du trou de fixation): 4.1 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.4 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.1 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette): 9.1 mm
Rayon/chanfrein de coin: 10
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 14.438 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 75 Degree
Taille: 404
Brise-copeaux: GM
Description: LOMU
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT NANO
Grade: PR1525
MAIN (GTC - Insérer la main): R
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S